CC.T 09T302 HB7315-1

Cikkszám: 260056 HB7315-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,85 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,21 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CCGT 09T302
    Sarokrádiusz 0,2 mm
    Minőség HB7315-1
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás N
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő AF
    Tűrés G
    Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 600 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260056 HB7315-1
    EAN / GTIN 4062406769918
    Gyártó száma 260056 HB7315-1

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz