{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T302 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HB7140-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 260 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260056 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818966 | |
Gyártó száma | 260056 HB7140-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Esztergalapka CC.T 09T302, simító megmunkáláshoz, Minőség: HB7140-1
érdeklődés szerint
Raktáron
675 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
588 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás-simítás |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás | M | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |