CC.T 09T302 HB7120-1

Cikkszám: 260056 HB7120-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,16 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,47 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
625 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 09T302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7120-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VS
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 290 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260056 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197817112
Gyártó száma 260056 HB7120-1

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CC.T 09T302  HB7120-1

CC.T 09T302 HB7120-1

érdeklődés szerint
Raktáron
625 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
321 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 2 2 2
Sarokrádiusz 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Váltólapka ISO kód CCMT 09T302 CCMT 09T302 CCMT 09T302
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás Simítás Nagyolás-simítás
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás M P S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 290 m/min 150 m/min - 500 m/min 50 m/min - 110 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz