GARANT Master Eco esztergakés, rövid 16/09 mm

Cikkszám: 260026 16/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 16 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés igen
Kés ISO kódja SCLCR/L 1616F09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 28
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260026 16/09
EAN / GTIN 4067263122371
Gyártó száma 260026 16/09

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 − 311936 ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban