Furatkés HSS 0610/03 mm

Cikkszám: 260023 0610/03
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 10 mm
Lapkaméret 3 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja AH0610H SCLCR/L03
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 0301..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 7 mm
Középeltolódás L3 2,5 mm
Befogási magasság L2 9 mm
Nyak szélessége L4 6 mm
Fejhossz L1 24 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 13
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260023 0610/03
EAN / GTIN 4045197652096
Gyártó száma 260023 0610/03

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz