Furatkés HSS, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 0810/06mm

Cikkszám: 260022 0810/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 10 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja AH0810J SCLCR/L06
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 12 mm
Középeltolódás L3 6 mm
Befogási magasság L2 9 mm
Nyak szélessége L4 8 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 110 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260022 0810/06
EAN / GTIN 4045197652003
Gyártó száma 260022 0810/06

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Furatkés HSS, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 0810/06mm

Furatkés HSS, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 0810/06mm

érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
133,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
246,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
262,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
194,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
204,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
151,00 €
118,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
224,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
107,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
148,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
109,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
153,02 €
109,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
153,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
189,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
184,33 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
149,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
102,01 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
218,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
189,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
109,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
109,59 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
109,59 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
149,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
109,59 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
107,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
102,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
118,17 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
256,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
255,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
255,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
255,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
255,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
109,59 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
131,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
131,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
128,27 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
127,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
149,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
257,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Teljes hossz L 110 mm 90 mm 110 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 100 mm 110 mm 100 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm
belső hűtés igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
Szár ⌀ Ds 10 mm 4 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Felhasználás módja jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos
Középeltolódás L3 6 mm 2,5 mm 3,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 6 mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm 9 mm 8 mm 7 mm 6 mm 7 mm 7 mm 8,15 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 1,5 mm 8 mm 6,5 mm 6 mm 7 mm 1,5 mm 7 mm 8 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 6,2 mm 5,5 mm 5,5 mm
Termék fajtája Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz