Furatkés HSS 20/09 mm

Cikkszám: 260022 20/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 20 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja AH20R SCLCR/L09
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 23 mm
Középeltolódás L3 13 mm
Befogási magasság L2 18 mm
Teljes hossz L 200 mm
Kinyúlási hossz L1 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260022 20/09
EAN / GTIN 4045197652065
Gyártó száma 260022 20/09