Furatkés, keményfém 8/06 mm

Cikkszám: 260016 8/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Norm: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Norm DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E08K SCLCR/L06
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 10 mm
Középeltolódás L3 5 mm
Befogási magasság L2 7,6 mm
Fejhossz L1 10 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260016 8/06
EAN / GTIN 4045197651808
Gyártó száma 260016 8/06