{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Lapkaméret | 9 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | E20S SCLCR/L09 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 09T3.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 23 mm | |
Középeltolódás L3 | 12 mm | |
Befogási magasság L2 | 19 mm | |
Fejhossz L1 | 16 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 8 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260016 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197651846 | |
Gyártó száma | 260016 20/09 |