Könyökemelő, Típus: 8

Cikkszám: 259015 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság h 14,75 mm
Szélesség b 16,15 mm
Termék fajtája Könyökemelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 259015 8
EAN / GTIN 4062406245917
Gyártó száma 259015 8

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz