{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kés ISO kódja | PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1606.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 33 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Pótalkatrészek | 259981 6 | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 255110 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941879 | |
Gyártó száma | 255110 25 |