Esztergakés készlet, jobbos, Szárméret: 16mm

Cikkszám: 255110 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
Kés ISO kódja PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09
Hozzávaló váltólapka CN.. 09T3..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 25 mm; 22 mm
Teljes hossz L 100 mm
Pótalkatrészek 259981 4
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255110 16
EAN / GTIN 4045197941855
Gyártó száma 255110 16