HGAIR 17-3T8 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2550085
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2550085
EAN / GTIN 7291075106695
Gyártó száma 2550085
L-szám L23920 110

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 8 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, teljes hossz (OAL) 55 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 21 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 17 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,2 mm
  • Fej hossza (bal) 21 mm
  • Teljes hossz (OAL) 55 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz