HFAIR 55C-5T25DG Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2550021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIFACE
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2550021
    EAN / GTIN 7291075116731
    Gyártó száma 2550021
    L-szám L23920 1915

    Leírás

    Leírás:

    Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 25 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm, teljes hossz (OAL) 66 mm

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 70 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 55 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 5 mm
    • Működési szélesség (WF) 11,9 mm
    • Fej hossza (bal) 32 mm
    • Teljes hossz (OAL) 66 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz