HFAIL 60-4T25 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2550065
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2550065
EAN / GTIN 7291075107111
Gyártó száma 2550065
L-szám L23920 2566

Leírás

Leírás:

Axiális hornyolás / esztergálás Szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 25 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, teljes hossz (OAL) 67 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 75 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 60 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 15,3 mm
  • Fej hossza (bal) 33 mm
  • Teljes hossz (OAL) 67 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz