HFAER 100C-6T32 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2550052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2550052
EAN / GTIN 7291075032246
Gyártó száma 2550052
L-szám L23920 1995

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 32 mm, vágási szélesség (CW) 6 mm, vágási szélesség max. (CWX) 6,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 6 mm, teljes hossz (OAL) 73 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 180 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 100 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Működési szélesség (WF) 12,3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 73 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz