HFHL 20-55-5T25 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500044
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500044
Másolás
EAN / GTIN 7291075033243
Másolás
Gyártó száma 2500044
Másolás
L-szám L23920 428
Másolás

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 70 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 55 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 21 mm
  • Fej hossza (bal) 44 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz