HFHL 20-75-3T25 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500236
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500236
EAN / GTIN 7291075032765
Gyártó száma 2500236
L-szám L23920 2203

Leírás

Leírás:

Axiální drážkování/soustružení Nástrojový držák, max. hloubka řezu (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 100 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 75 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 20,5 mm
  • Fej hossza (bal) 43 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz