GARANT Master Eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/06mm

Cikkszám: 251910 20/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés igen
Kés ISO kódja PWLNR/L 2020X06
Hozzávaló váltólapka WN.. 0604..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 90 mm
Alátétlapka 259031 47
Könyökemelő 259015 16
Könyökemelő csavar 259018 16
Rugó 259046 5
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251910 20/06
EAN / GTIN 4062406733889
Gyártó száma 251910 20/06

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006319136 ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz