{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 6 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | DWLNR/L 1616X06 | |
Hozzávaló váltólapka | WN.. 0604.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Alátétlapka | 259033 8 | |
Csavar alátétlapkához | 259027 1 | |
Szorítóköröm, csavar, rugó | 259036 12 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 251908 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197927354 | |
Gyártó száma | 251908 16/06 |