{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 8 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | DWLNR/L 2020K08 | |
Hozzávaló váltólapka | WN.. 0804.. | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Alátétlapka | 259033 6 | |
Csavar alátétlapkához | 259027 4 | |
Szorítóköröm, csavar, rugó | 259036 10 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 251900 20/08 | |
Gyártó száma | 251900 20/08 |