{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251802 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765040 | |
Gyártó száma | 251802 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Minőség: HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
316 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
661 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
751 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
824 darabszám azonnal szállítható
8,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Forgácstörő | VM | VM | VM | MM |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,12 mm/ford. - 0,45 mm/ford. |
Fő felhasználás | M | M | M | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |