VNMG 160404, Minőség: HB7415

Cikkszám: 251802 HB7415
Kedvezmény
12,09 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNMG 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7415
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő TIM
Tűrés M
Fogásmélység ap 1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 70 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251802 HB7415
EAN / GTIN 4045197816849
Gyártó száma 251802 HB7415

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VNMG 160404, Minőség: HB7415

VNMG 160404, Minőség: HB7415

érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
12,09 €
3,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
600 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm
Váltólapka ISO kód VNMG 160404 VNMG 160404
Szerszámanyag HM HM
Forgácsolási feltétel Folyamatos Folyamatos
Fogásmélység ap 1 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm
Forgácstörő TIM TIM
Fő felhasználás S S

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz