VNMG 160404, Minőség: HB7010-1

Cikkszám: 251802 HB7010-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,75 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,29 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
370 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNMG 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7010-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 440 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251802 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780256
Gyártó száma 251802 HB7010-1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VNMG 160404, Minőség: HB7010-1

VNMG 160404, Minőség: HB7010-1

érdeklődés szerint
Raktáron
370 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
645 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
12,09 €
3,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
612 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Simítás
Minőség HB7010-1 HB7120-1 HB7415 HB7415-1
Forgácstörő SM VM TIM TIM
Fő felhasználás P M S S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min 50 m/min - 70 m/min 40 m/min - 90 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz