Furatkés, acél 32/16 mm

Cikkszám: 251729 32/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 32 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A32S MVZNR/L 16
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka VN.. 1604..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 48 mm
Középeltolódás L3 30 mm
Befogási magasság L2 31 mm
Hasznos mélység T 14 mm
Teljes hossz L 250 mm
Kinyúlási hossz L1 96 mm
Alátétlapka 259031 39
Alátétlapka csavar 259025 3
Szorítóköröm 259038 2
Szorítóköröm csavar 259021 4
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251729 32/16
EAN / GTIN 4045197868275
Gyártó száma 251729 32/16