Csavar szorítókörömhöz, Típus: 4

Cikkszám: 259021 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil T15
Menet M6
Hossz L 25 mm
Meghúzási nyomaték 5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 259021 4
EAN / GTIN 4062406246334
Gyártó száma 259021 4

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csavar szorítókörömhöz, Típus: 4

Csavar szorítókörömhöz, Típus: 4

érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
9,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
8,25 €
6,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
5,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil T15 SW2,5 SW5
Meghúzási nyomaték 5 Nm 2 Nm 5 Nm
Menet M6 M6 M6
Hossz L 25 mm 16,65 mm 20 mm
Termék fajtája Csavar Csavar Csavar

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz