Van alternatíva erre a termékre

Eco esztergakés 20/16 mm

Cikkszám: 251702 20/16
Kedvezmény
251,94 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Eco
    Szárméret 20 mm
    Lapkaméret 16 mm
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja MVJNR/L 2025X16
    Hozzávaló váltólapka VN.. 1604..
    Működő szélesség L4 32 mm
    Fejhossz L1 46 mm
    Teljes hossz L 105 mm
    Alátétlapka 259031 1
    Csavar alátétlapkához 259025 9
    Szorítóköröm 259038 3
    Csavar szorítókörömhöz 259021 2
    Beállítási szög κ 93 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251702 20/16
    EAN / GTIN 4045197650979
    Gyártó száma 251702 20/16

    Leírás

    Kivitel:

    Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

    Figyelem:

    A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogókkal lehetséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz