Csavar alátétlapkához 9

Cikkszám: 259025 9
Kedvezmény
28,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil SW2
Menet M5
Hossz L 13 mm
Meghúzási nyomaték 1,7 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 259025 9
EAN / GTIN 4062406350581
Gyártó száma 259025 9

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz