Csavar alátétlapkához 13

Cikkszám: 259025 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Profil SW3
    Menet M6
    Hossz L 15 mm
    Meghúzási nyomaték 3 Nm
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 259025 13
    EAN / GTIN 4062406588007
    Gyártó száma 259025 13

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz