• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

GARANT Master Eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm

Cikkszám: 251696 25/16

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja MVJNR/L 2525X16
Hozzávaló váltólapka VN.. 1604..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 40 mm
Teljes hossz L 110 mm
Alátétlapka 259033 10
Csavar alátétlapkához 259027 7
Szorítóköröm 259038 19
Csavar szorítókörömhöz 259021 7
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251696 25/16
EAN / GTIN 4062406734633
Gyártó száma 251696 25/16

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006319136 ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz