{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251472 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664725397 | |
Gyártó száma | TLD06242 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160404 PV720
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
10,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
552 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | |
Váltólapka ISO kód | TCMT 110204 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 m/min - 210 m/min | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |