{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CA510 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | PQ | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,13 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 180 m/min - 590 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251472 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699162 | |
Gyártó száma | TAA06246 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Minőség: CA510
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
11,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | Folyamatos |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Forgácstörő | PQ | TIS |