{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | PR015S | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | S | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MQ | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,18 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 25 m/min - 70 m/min | |
Bevonat | Megacoat Hard | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251472 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837458 | |
Gyártó száma | TLJ06276 |