Esztergakés 32/22 mm

Cikkszám: 251406 32/22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 32 mm
Lapkaméret 22 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja MTJNR/L 3232P22
Hozzávaló váltólapka TN.. 2204..
Működő szélesség L4 40 mm
Fejhossz L1 36 mm
Teljes hossz L 170 mm
Csavar készlet 259023 2
Alátétlapka 259031 33
Szorítóköröm 259038 13
Csap 259049 2
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251406 32/22
EAN / GTIN 4045197656919
Gyártó száma 251406 32/22

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban