TNMG 220408, Minőség: CA510

Cikkszám: 251587 CA510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TNMG 220408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA510
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő PS
Fogásmélység ap 1 mm - 4,5 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 450 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251587 CA510
EAN / GTIN 4960664699438
Gyártó száma TAA06421

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


TNMG 220408, Minőség: CA510

TNMG 220408, Minőség: CA510

érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
14,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
660 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 6 6
Váltólapka ISO kód TNMG 220408 TNMG 160408
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Fogásmélység ap 1 mm - 4,5 mm 0,5 mm - 5 mm
Forgácstörő PS SM
Fő felhasználás P P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 450 m/min 120 m/min - 440 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz