{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 22 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | MTJNR/L 2525M22 | |
Hozzávaló váltólapka | TN.. 2204.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 36 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Csavar készlet | 259023 2 | |
Alátétlapka | 259031 33 | |
Szorítóköröm | 259038 13 | |
Csap | 259049 2 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 251406 25/22 | |
EAN / GTIN | 4045197650917 | |
Gyártó száma | 251406 25/22 |