{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Eco | |
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | MTJNR/L 2525X16 | |
Hozzávaló váltólapka | TN.. 1604.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 35 mm | |
Teljes hossz L | 105 mm | |
Alátétlapka | 259033 9 | |
Szorítóköröm | 259038 20 | |
Csavar szorítókörömhöz | 259021 6 | |
Csap | 259049 8 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 251404 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734190 | |
Gyártó száma | 251404 25/16 |