{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | CA515 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | PS | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 435 m/min | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251254 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664676958 | |
Gyártó száma | TAB05216 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408, Minőség: CA515
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
10,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
557 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 8 | 8 | 8 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos | Folyamatos |
Fő felhasználás | P | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |