Van alternatíva erre a termékre

SNMG 120408 CA025P

Cikkszám: 251254 CA025P
Kedvezmény
12,75 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PS
Fogásmélység ap 1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 420 m/min
Bevonat CVD
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251254 CA025P
EAN / GTIN 4960664864683
Gyártó száma TMH00228

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz