Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm

Cikkszám: 251112 25/15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 15 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PSSNR/L 2525M15
Hozzávaló váltólapka SN.. 1506..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 35 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259031 37
Könyökemelő 259015 12
Könyökemelő csavar 259018 11
Rugó készlet 259044 6
Rugós csap készlet 259047 4
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251112 25/15
EAN / GTIN 4045197656773
Gyártó száma 251112 25/15