{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 15 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | PSBNR/L 2525M15 | |
Plaquette adaptée | SN.. 1506.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 22 mm | |
Longueur de tête L1 | 32 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Sous-plaquette | 259031 37 | |
Levier | 259015 12 | |
Vis de levier | 259018 11 | |
Jeu de ressorts | 259044 6 | |
Jeu de goupilles à ressort | 259047 4 | |
Angle d'attaque κ | 75 degré | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Cikkszám | 251107 25/15 | |
EAN / GTIN | 4045197861993 | |
Gyártó száma | 251107 25/15 |