Van alternatíva erre a termékre

Eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm

Cikkszám: 251103 16/12
Kedvezmény
192,06 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 16 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Kés ISO kódja PSSNR/L 1616X12
Hozzávaló váltólapka SN.. 1204..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 34 mm
Teljes hossz L 81 mm
Alátétlapka 259031 14
Könyökemelő 259015 3
Könyökemelő csavar 259018 3
Rugó 259046 1
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251103 16/12
EAN / GTIN 4045197650726
Gyártó száma 251103 16/12

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogókkal lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz