DNMG 150608 PR005S

Cikkszám: 250797 PR005S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód DNMG 150608
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség PR005S
    Szerszámanyag HM
    Bevonat Megacoat Hard
    Fő felhasználás S
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő MU
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 3,5 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 90 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250797 PR005S
    EAN / GTIN 4960664836604
    Gyártó száma TLH02518

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz