{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | SW05 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | Ti | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | MU | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 140 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250797 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629732 | |
Gyártó száma | TWH02518 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |