Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm

Cikkszám: 250611 20/15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 15 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PDJNR/L 2020K15
Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 35 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259031 28
Könyökemelő 259015 8
Könyökemelő csavar 259018 7
Rugó készlet 259044 2
Rugós csap készlet 259047 2
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250611 20/15
EAN / GTIN 4045197650566
Gyártó száma 250611 20/15