{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
Minőség | NL400 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Mellékfelhasználás | S | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | 4E | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,55 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 m/min - 250 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 90 m/min | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250777 NL400 |