{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
Minőség | NL300 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | K | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | 2N | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 380 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 m/min - 340 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250777 NL300 | |
EAN / GTIN | 5677969 | |
Gyártó száma | 5677969. |