{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
Minőség | SP0819 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | S | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | 4E | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,55 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 120 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 320 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250777 SP0819 | |
Gyártó száma | 5655135 |