DNMG 150608 PR015S

Cikkszám: 250697 PR015S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150608
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR015S
Szerszámanyag HM
Bevonat Megacoat Hard
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MQ
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,18 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 25 m/min - 70 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250697 PR015S
EAN / GTIN 4960664837342
Gyártó száma TLJ02513

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum