{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | PR005S | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | Megacoat Hard | |
Fő felhasználás | S | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | MQ | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,12 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 90 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250697 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836581 | |
Gyártó száma | TLH02513 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Minőség: PR005S
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
17,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
475 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Minőség | PR005S | HB7415-1 |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min |